Lapp - Isolation en fibre de verre, FEP, silicone ou PVC - 0162023

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isolation en fibre de verre, FEP, silicone ou PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau conducteur conducteur 1 - fer

  • matériau conducteur conducteur 2 - CuNi (constantan)

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • nombre de thermocouples - 1

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773073096

Réf. Sonepar

00205001189

Réf. Fournisseur

0162023

Réf. Commerciale

Lapp

matériau conducteur conducteur 1:

fer

matériau conducteur conducteur 2:

CuNi (constantan)

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

nombre de thermocouples:

1

spécification de l'isolation principale:

autre

isolation des fils:

autre

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

armature:

Oui

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

vert

diamètre externe approx.:

7.8 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

93.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

93.6 mm

géométrie du câble:

rond

Câble de compensation; KCA; IEC; SIR-SIR-S-rund; 2X1.5