Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 10 mm
hauteur - 34.7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064727099934
Réf. Sonepar
00205006849
Réf. Fournisseur
61721309
Marque
Lapp
largeur:
10 mm
hauteur:
34.7 mm
Borne de blindage; visser, Assemblage direct; Diamètre du blindage (min./max.) : 7mm - 18mm; Acier galvanisé


