Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721301

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 14 mm

  • hauteur - 25.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4064727099859

Réf. Sonepar

00205006864

Réf. Fournisseur

61721301

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

14 mm

hauteur:

25.8 mm

Borne de blindage; verrouiller, sur rail DIN; Diamètre du blindage (min./max.) : 6mm - 8mm; Acier galvanisé