Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 10...20 mm
couleur - autre
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773208962
Réf. Sonepar
00205320896
Réf. Fournisseur
61721390
Marque
Lapp
diamètre du faisceau:
10...20 mm
couleur:
autre
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-30...105 °C
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non


