Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721380


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 4...10 mm
couleur - autre
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773208986
Réf. Sonepar
00205320898
Réf. Fournisseur
61721380
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre du faisceau:
4...10 mm
couleur:
autre
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-30...105 °C
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non