Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721080

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 15 mm
matériau - PVC
couleur - vert/jaune
longueur - 10 m
épaisseur - 0.15 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773209587
Réf. Sonepar
00205320958
Réf. Fournisseur
61721080
Marque
Lapp
largeur:
15 mm
matériau:
PVC
couleur:
vert/jaune
longueur:
10 m
épaisseur:
0.15 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Oui
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non


