Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721050

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15 mm

  • matériau - PVC

  • couleur - vert

  • longueur - 10 m

  • épaisseur - 0.15 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773209655

Réf. Sonepar

00205320965

Réf. Fournisseur

61721050

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

15 mm

matériau:

PVC

couleur:

vert

longueur:

10 m

épaisseur:

0.15 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Oui

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban isolant;