Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61716820

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 17 mm

  • diamètre interne après rétreint - 10 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773211818

Réf. Sonepar

00205321181

Réf. Fournisseur

61716820

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre interne avant rétreint:

17 mm

diamètre interne après rétreint:

10 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

PVC

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.8 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-20...90 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 17mm - 10mm; Chlorure de polyvinyle; noir;