Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61716800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 14 mm
diamètre interne après rétreint - 8 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773211832
Réf. Sonepar
00205321183
Réf. Fournisseur
61716800
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre interne avant rétreint:
14 mm
diamètre interne après rétreint:
8 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
PVC
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.6 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-20...90 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non