Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61716760

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 7 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773211887
Réf. Sonepar
00205321188
Réf. Fournisseur
61716760
Marque
Lapp
diamètre interne avant rétreint:
7 mm
diamètre interne après rétreint:
4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
matériau:
PVC
modèle:
à paroi moyenne
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
100 m
température de fonctionnement:
-20...90 °C
transparent:
Non
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non


