Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61716720

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 4 mm

  • diamètre interne après rétreint - 2 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773211962

Réf. Sonepar

00205321196

Réf. Fournisseur

61716720

Marque

Lapp

diamètre interne avant rétreint:

4 mm

diamètre interne après rétreint:

2 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

PVC

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

100 m

température de fonctionnement:

-20...90 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 4mm - 2mm; Chlorure de polyvinyle; noir;