Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830150

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 4

  • type - branchement Y

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • sans halogène - Oui

  • diamètre du câble secondaire - 0...20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773299823

Réf. Sonepar

00205329982

Réf. Fournisseur

61830150

Marque

Lapp

nombre de conducteurs:

4

type:

branchement Y

modèle:

rétrécissable à chaud

sans halogène:

Oui

diamètre du câble secondaire:

0...20 mm

diamètre du câble principal:

0...55 mm

homologation du secteur minier:

Non

adapté à:

autre

Manchon de jonction; Nombre de conducteurs: 4; Diamètre extérieur: 55mm; Polyoléfine