Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830130


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs - 3
type - branchement Y
modèle - rétrécissable à chaud
sans halogène - Oui
diamètre du câble secondaire - 0...27 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773299847
Réf. Sonepar
00205329984
Réf. Fournisseur
61830130
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de conducteurs:
3
type:
branchement Y
modèle:
rétrécissable à chaud
sans halogène:
Oui
diamètre du câble secondaire:
0...27 mm
diamètre du câble principal:
0...60 mm
homologation du secteur minier:
Non
adapté à:
autre