Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830120

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 2

  • type - branchement Y

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • sans halogène - Oui

  • diamètre du câble secondaire - 0...25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773299854

Réf. Sonepar

00205329985

Réf. Fournisseur

61830120

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs:

2

type:

branchement Y

modèle:

rétrécissable à chaud

sans halogène:

Oui

diamètre du câble secondaire:

0...25 mm

diamètre du câble principal:

0...60 mm

homologation du secteur minier:

Non

adapté à:

autre

Manchon de jonction; Nombre de conducteurs: 2; Diamètre extérieur: 60mm; Polyoléfine