Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830110

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs - 2

  • type - branchement Y

  • modèle - rétrécissable à chaud

  • sans halogène - Oui

  • diamètre du câble secondaire - 0...14 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773299861

Réf. Sonepar

00205329986

Réf. Fournisseur

61830110

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de conducteurs:

2

type:

branchement Y

modèle:

rétrécissable à chaud

sans halogène:

Oui

diamètre du câble secondaire:

0...14 mm

diamètre du câble principal:

0...30 mm

homologation du secteur minier:

Non

adapté à:

autre

Manchon de jonction; Nombre de conducteurs: 2; Diamètre extérieur: 30mm; Polyoléfine