Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61830010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
modèle - à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint - 25 mm
diamètre interne après rétreint - 9 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773300338
Réf. Sonepar
00205330033
Réf. Fournisseur
61830010
Marque
Lapp
type:
rétrécissable à chaud
modèle:
à paroi moyenne
diamètre interne avant rétreint:
25 mm
diamètre interne après rétreint:
9 mm
couleur:
noir
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Oui
longueur totale après rétrécissement:
50 mm
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-55...100 °C
avec adhésif intérieur:
Oui
imprimable:
Non
homologation UL:
Non


