Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721420


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 9 mm
matériau - cuivre
couleur - autre
longueur - 16.5 m
épaisseur - 0.066 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773799026
Réf. Sonepar
00205379902
Réf. Fournisseur
61721420
Réf. Commerciale
Lapp
largeur:
9 mm
matériau:
cuivre
couleur:
autre
longueur:
16.5 m
épaisseur:
0.066 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non