Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721421

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 12 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - autre

  • longueur - 16.5 m

  • épaisseur - 0.066 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773799033

Réf. Sonepar

00205379903

Réf. Fournisseur

61721421

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

12 mm

matériau:

cuivre

couleur:

autre

longueur:

16.5 m

épaisseur:

0.066 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

bilatéral:

Non

résistant aux UV:

Non

isolant:

Non

autoextinguible:

Non

autosoudant/amalgamé:

Non

adapté à la haute tension:

Non

vulcanisé:

Non

Ruban de blindage; Largeur du ruban: 12mm; Tape length: 16.5m; Cuivre étamé