Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61742496

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne après rétreint - 6.4 mm

  • sans halogène - Oui

  • taux de rétreint - 2:1

  • épaisseur de paroi après rétreint - 0.65 mm

  • longueur - 8 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4056156189409

Réf. Sonepar

00205618940

Réf. Fournisseur

61742496

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre interne après rétreint:

6.4 mm

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

2:1

épaisseur de paroi après rétreint:

0.65 mm

longueur:

8 m

transparent:

Non

Gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 12.7mm - 6.4mm; Polyoléfine; noir; Sans halogène