Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61721395


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du faisceau - 1...4 mm
diamètre nominal - 18.1 mm
couleur - autre
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777125463
Réf. Sonepar
00205712546
Réf. Fournisseur
61721395
Marque
Lapp
diamètre du faisceau:
1...4 mm
diamètre nominal:
18.1 mm
couleur:
autre
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
autre
ouvert (possibilité de montage ultérieur):
Non
température:
-30...105 °C
homologation selon UR:
Non
homologation selon NF F 16-101:
Non