Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61742463

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre interne avant rétreint - 56 mm

  • diamètre interne après rétreint - 17 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • matériau - polyoléfine (PO-X)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777165001

Réf. Sonepar

00205716500

Réf. Fournisseur

61742463

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre interne avant rétreint:

56 mm

diamètre interne après rétreint:

17 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

modèle:

à paroi moyenne

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

autre

section nominale:

13.35...43.98 mm²

épaisseur de paroi après rétreint:

3 mm

longueur:

1 m

température de fonctionnement:

-40...120 °C

transparent:

Non

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable; Diamètre de câble : 56mm - 17mm; Polyoléfine; noir; Sans halogène