Lapp - Isoler, protéger, rétracter - 61801246

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Isoler, protéger, rétracter

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • consommation nominale - 2300 W

  • température - 80...650 °C

  • avec régulation de la température - Oui

  • poids de la machine - 2.2 kg

  • fréquence - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777319206

Réf. Sonepar

00205731920

Réf. Fournisseur

61801246

Réf. Commerciale

Lapp

consommation nominale:

2300 W

température:

80...650 °C

avec régulation de la température:

Oui

poids de la machine:

2.2 kg

fréquence:

50...60 Hz

avec affichage de la température:

Oui

quantité d'air:

500 l/min

longueur:

200 mm

largeur:

86.5 mm

hauteur:

253 mm

Pistolet à air chaud