Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724820

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 23 mm

  • largeur - 10 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - incolore

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773202199

Réf. Sonepar

00205320219

Réf. Fournisseur

61724820

Réf. Commerciale

Lapp

longueur:

23 mm

largeur:

10 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

incolore

hauteur:

3.8 mm

diamètre trou de fixation:

4.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase de serre-câble; pour largeur du collier serre-câbles: 4.8mm; naturel; Polyamide; Sans halogène;