Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724810


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 24 mm
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773202205
Réf. Sonepar
00205320220
Réf. Fournisseur
61724810
Réf. Commerciale
Lapp
longueur:
24 mm
largeur:
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
5.7 mm
diamètre trou de fixation:
4.2 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C