Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
largeur - 8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.4 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773202410
Réf. Sonepar
00205320241
Réf. Fournisseur
61724720
Marque
Lapp
longueur:
10 mm
largeur:
8 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.4 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
2.5 mm
diamètre trou de fixation:
2.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C


