Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19 mm
largeur - 13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - incolore
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773202908
Réf. Sonepar
00205320290
Réf. Fournisseur
61724400
Marque
Lapp
longueur:
19 mm
largeur:
13 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
incolore
hauteur:
3.2 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C


