Lapp - Lier, assembler, fixer - 61723840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15 mm
diamètre - 17...17 mm
modèle - unilobé
matériau - plastique
type de fixation - collage
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773203578
Réf. Sonepar
00205320357
Réf. Fournisseur
61723840
Marque
Lapp
diamètre nominal:
15 mm
diamètre:
17...17 mm
modèle:
unilobé
matériau:
plastique
type de fixation:
collage
sans halogène:
Oui
résistant aux UV:
Non
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
adapté à la plage de protection contre l'incendie:
Non
revêtu de plastique:
Non
couleur:
blanc


