Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61722840

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 40 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 10...40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773205923

Réf. Sonepar

00205320592

Réf. Fournisseur

61722840

Marque

Lapp

diamètre nominal:

40 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

10...40 mm

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

polyéthylène ignifuge

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...120 °C

température de fonctionnement à court terme:

-40 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Oui

épaisseur de paroi:

1.5 mm

Tuyau de faisceau de câbles; 10.0mm - 40.0mm; noir; Polyamide