Lapp - Lier, assembler, fixer - 61600050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - jaune
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 5...20 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
4044773248104
Réf. Sonepar
00205324810
Réf. Fournisseur
61600050
Marque
Lapp
diamètre nominal:
20 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
jaune
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
5...20 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-50...85 °C
température de fonctionnement à court terme:
-50 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.6 mm
Les Atouts de l'article:
PLASTIC COIL KW5 YE
Les Atouts de la gamme:
L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !
Quelques mots du fabricant :
L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.


