Lapp - Lier, assembler, fixer - 61600010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 7 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - incolore
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 2...7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773248159
Réf. Sonepar
00205324815
Réf. Fournisseur
61600010
Marque
Lapp
diamètre nominal:
7 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
incolore
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
2...7 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyamide
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-50...85 °C
température de fonctionnement à court terme:
-50 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.4 mm


