Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830350

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 15 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - orange

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 0...15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773298949

Réf. Sonepar

00205329894

Réf. Fournisseur

61830350

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

15 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

orange

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

0...15 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

transparent:

Non

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

Outil de tirage de câbles; 10.0mm - 16.0mm; orange