Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 15 mm
modèle - tuyau à fermeture à glissière
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 10...16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773299311
Réf. Sonepar
00205329931
Réf. Fournisseur
61830310
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
15 mm
modèle:
tuyau à fermeture à glissière
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
10...16 mm
sans halogène:
Oui
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-30...85 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.8 mm