Lapp - Lier, assembler, fixer - 61823730

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 330 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773388886

Réf. Sonepar

00205338888

Réf. Fournisseur

61823730

Réf. Commerciale

Lapp

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

330 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

133 N

température de fonctionnement:

-20...104 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

autre

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Serre-câbles; Largeur du collier serre-câbles: 12.7; Longueur totale: 330mm; noir; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV