Lapp - Lier, assembler, fixer - 61823720

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 12.7 mm
longueur de bande - 228 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773389005
Réf. Sonepar
00205338900
Réf. Fournisseur
61823720
Marque
Lapp
largeur de bande:
12.7 mm
longueur de bande:
228 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
bande auto-agrippante
fermeture à bande:
fermeture auto-agrippante
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
133 N
température de fonctionnement:
-20...104 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
autre
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Oui
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre


