Lapp - Lier, assembler, fixer - 61723361

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - bleu

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777304080

Réf. Sonepar

00205730408

Réf. Fournisseur

61723361

Marque

Lapp

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.35 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

résistance min. à la traction:

250 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

température de montage:

-5...65 °C

qualité du matériau:

polyamide/polyéthylène PA/PE

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Serre-câbles; Largeur du collier serre-câbles: 4.5mm; Longueur totale: 200mm; bleu; Polyamide; Sans halogène;