Lapp - Lier, assembler, fixer - 61710041

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 3.9 mm

  • longueur de bande - 238 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777304349

Réf. Sonepar

00205730434

Réf. Fournisseur

61710041

Réf. Commerciale

Lapp

largeur de bande:

3.9 mm

longueur de bande:

238 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

ruban noué

fermeture à bande:

tête de verrouillage double

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

180 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide/polyéthylène PA/PE

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Oui

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

Serre-câbles; Largeur du collier serre-câbles: 3.9mm; Longueur totale: 240mm; rouge; Polyéthylène; Sans halogène;