Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724001

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10 mm

  • largeur - 10 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.5 mm

  • type de fixation - avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

  • diamètre trou de fixation - 6.4 mm

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777304455

Réf. Sonepar

00205730445

Réf. Fournisseur

61724001

Réf. Commerciale

Lapp

longueur:

10 mm

largeur:

10 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.5 mm

type de fixation:

avec goujon/boulon d'ancrage à expansion

diamètre trou de fixation:

6.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...80 °C

Embase de serre-câble; pour largeur du collier serre-câbles: 4.5mm; naturel; Polyamide;