Lapp - Lier, assembler, fixer - 61830290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 24 mm
largeur - 19 mm
couleur - gris
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
60 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777310791
Réf. Sonepar
00205731079
Réf. Fournisseur
61830290
Réf. Commerciale
Lapp
hauteur:
24 mm
largeur:
19 mm
couleur:
gris
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
longueur:
23 mm
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
7035