Lapp - Lier, assembler, fixer - 61722850


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 2 mm
modèle - tuyau à fermeture à glissière
couleur - bleu
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 7...7 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777316830
Réf. Sonepar
00205731683
Réf. Fournisseur
61722850
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre nominal:
2 mm
modèle:
tuyau à fermeture à glissière
couleur:
bleu
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
7...7 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-50...85 °C
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
0.75 mm
largeur d'hélice:
5 mm