Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Lier, assembler, fixer - 61722851

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 5 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - bleu

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 20...20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777316847

Réf. Sonepar

00205731684

Réf. Fournisseur

61722851

Marque

Lapp

diamètre nominal:

5 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

bleu

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

20...20 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-50...85 °C

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

8 mm

Tuyau de faisceau de câbles; 5.0mm - 20.0mm; bleu; Polyéthylène