Lapp - Lier, assembler, fixer - 61722852

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - tuyau à fermeture à glissière

  • couleur - bleu

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 40...40 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777316854

Réf. Sonepar

00205731685

Réf. Fournisseur

61722852

Réf. Commerciale

Lapp

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

tuyau à fermeture à glissière

couleur:

bleu

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

40...40 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-50...85 °C

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.5 mm

largeur d'hélice:

10 mm

Tuyau de faisceau de câbles; 10.0mm - 40.0mm; bleu; Polyéthylène