Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 22.2 mm
largeur - 15.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777774708
Réf. Sonepar
00205777470
Réf. Fournisseur
61724106
Marque
Lapp
longueur:
22.2 mm
largeur:
15.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
bleu
diamètre trou de fixation:
4.5 mm
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C


