Lapp - Lier, assembler, fixer - 61724108

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 29 mm

  • largeur - 29 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777774722

Réf. Sonepar

00205777472

Réf. Fournisseur

61724108

Marque

Lapp

longueur:

29 mm

largeur:

29 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

bleu

diamètre trou de fixation:

3 mm

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

Embase de serre-câble; pour largeur du collier serre-câbles: 7.6mm; bleu; Polypropylène; Sans halogène;