Lapp - Lier, assembler, fixer - 61723366

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Lier, assembler, fixer

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.5 mm

  • longueur de bande - 290 mm

  • modèle - crantage intérieur

  • couleur - bleu

  • résistance min. à la traction - 220 N

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777856008

Réf. Sonepar

00205785600

Réf. Fournisseur

61723366

Réf. Commerciale

Lapp

largeur de bande:

4.5 mm

longueur de bande:

290 mm

modèle:

crantage intérieur

couleur:

bleu

résistance min. à la traction:

220 N

température de fonctionnement:

-40...85 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Non

sans halogène:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

type de fixation:

sans

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

Serre-câbles; Largeur du collier serre-câbles: 4.5mm; Longueur totale: 290mm; bleu; Polyamide; Sans halogène;