Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Marqueur de câble vierge WM BW - 61726180

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Marqueur de câble vierge WM BW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 15.85 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • transparent - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773198799

Réf. Sonepar

00205319879

Réf. Fournisseur

61726180

Marque

Lapp

largeur:

15.85 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Oui

Étiquette simple; Diamètre de câble : 5mm - 5.4mm; blanc; Vinyle