Lapp - Monoconducteur souple, harmonisé pour une pose fixe et protégée - 4519037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 25 mm²
couleur de conducteur - marron
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0 - 450 V
matériau du conducteur - cuivre
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776749424
Réf. Sonepar
00205674942
Réf. Fournisseur
4519037
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale du conducteur:
25 mm²
couleur de conducteur:
marron
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
Tension nominale U0:
450 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
marquage du conducteur:
couleur
température max. admissible du conducteur:
90 °C
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
diamètre externe approx.:
9 mm
tension nominale U:
750 V
poids:
260 kg/km
température de traitement:
-5...50 °C
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Contenu d' emballage:
100 m