fin de vie

Lapp - Monoconducteurs pour armoires de distribution - 4512273S

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Monoconducteurs pour armoires de distribution

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 300 V

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044774700656

Réf. Sonepar

00205220442

Réf. Fournisseur

4512273S

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

1 mm²

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

300 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

spécification de l'isolation principale:

autre

marquage du conducteur:

couleur

couleur de conducteur:

divers

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

11.2 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...70 °C

tension nominale U:

500 V

Monoconducteur; 1X1; marron-noir; Bobine; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Pose fixe