Lapp - Monoconducteurs pour armoires de distribution - 4512283S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 300 V
matériau du conducteur - cuivre
surface du conducteur - nu
Emballage et conditions
250 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774700687
Réf. Sonepar
00205220445
Réf. Fournisseur
4512283S
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
300 V
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
couleur de conducteur:
divers
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
11.2 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...70 °C
tension nominale U:
500 V


