Lapp - N2XH-O 1x300 RM - 1112935

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 300 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 V
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044775038567
Réf. Sonepar
00205503856
Réf. Fournisseur
1112935
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
300 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.6 V
Blindage:
Non
température max. admissible du conducteur:
90 °C
diamètre externe approx.:
27.9 mm
avec conducteur de protection:
Non
à faible dégagement de fumée selon EN 61034-2:
Oui
sans halogène selon EN 60754-1/2:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
marquage du conducteur:
couleur
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-24-3
fil auxiliaire:
Non
tension nominale U:
1 V
couleur de gaine:
noir


