Lapp - Câble spiralé PUR robuste, sans halogène, avec une force de rappel élevée - 71220117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 0.75 mm²
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773332155
Réf. Sonepar
00205220117
Réf. Fournisseur
71220117
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur:
0.75 mm²
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
jaune
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
longueur de spirale (rétractée):
1000 mm
longueur de spirale (dépliée):
3500 mm
ignifugé:
selon IEC/EN 60332-1-2
diamètre externe approx.:
7.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-30...50 °C
Tension nominale U0:
300 V
tension nominale U:
500 V